※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径5mm〜6mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10244343
品番
SCP-6
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
1本のワイヤーに取付けます。
用途
六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
トラスコ品番
849-2604
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
27
寸法L(mm)
15
レンチサイズ(mm)
5
ねじ径
M10
寸法A(mm)
6.3
寸法D(mm)
20
適合ワイヤ径(Φmm)
5〜6