※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス シングルシャックル 全長65mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10244368
品番
SS-6
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
回転するのでねじれを取り除きます。
片方のアイはシャックル形式です。
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付けできます。
用途
チェーン等のよりとりに、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として
トラスコ品番
849-2843
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
60
ねじ径
M6
寸法L1(mm)
65
寸法A(mm)
6.2
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
12
寸法L2(mm)
14
寸法W(mm)
15
寸法L3(mm)
12
使用荷重(kN)
1.67