※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス シングルシャックル 全長89mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10244377
品番
SS-8
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
回転するのでねじれを取り除きます。
片方のアイはシャックル形式です。
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付けできます。
用途
チェーン等のよりとりに、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として
トラスコ品番
849-2844
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
150
ねじ径
W5/16
寸法L1(mm)
89
寸法A(mm)
8
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
16
寸法L2(mm)
20
寸法W(mm)
20
寸法L3(mm)
16
使用荷重(kN)
2.45