※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス スイベル 線径12mm長さ129mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10244492 品番MS-12
参考基準価格(税別)¥6,160 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

回転するのでねじれを取り除きます。

使用荷重(kN)6.86 材質ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 用途中心部分が回転し、よりとりとして使用 トラスコ品番849-1986 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)372 寸法L1(mm)129 寸法A(mm)12 寸法D(mm)12 寸法L2(mm)28 寸法W1(mm)49 寸法W2(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする