水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の スイベル・サルカン
ステンレス スイベル 線径3mm長さ27.5mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10244517
品番
MS-3
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
回転するのでねじれを取り除きます。
使用荷重(kN)
0.29
材質
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
用途
中心部分が回転し、よりとりとして使用
トラスコ品番
849-1992
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
5
寸法L1(mm)
27.5
寸法A(mm)
3
寸法D(mm)
3
寸法L2(mm)
5.5
寸法W1(mm)
14
寸法W2(mm)
8