※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の スイベル・サルカン
ステンレス スイベル 線径4mm長さ50mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10244526
品番
MS-4
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
回転するのでねじれを取り除きます。
寸法L1(mm)
50
寸法A(mm)
4
寸法D(mm)
4
寸法L2(mm)
12
寸法W1(mm)
19
使用荷重(kN)
0.78
材質
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
用途
中心部分が回転し、よりとりとして使用
トラスコ品番
849-1993
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
17
寸法W2(mm)
11