ステンレス スイベルアイフック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10244632 品番 SEH-3
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
質量(g)49 トラスコ品番849-2664 寸法L(mm)86 寸法H(mm)14 材質ステンレス 種類スイベルスナップ 寸法d(mm)16 寸法t(mm)8.6 寸法S(mm)11 寸法D(mm)4 寸法W(mm)26 使用荷重(kN)0.29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10244614
2022-08-22
用途:
釣具用に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ステンレス製で同じ様な商品が近隣のホームセンターでは売って無いのでとても助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
10244614
2018-07-17
用途:
釣り道具のつなぎに使用します。
農・林・水産業

以前使用していたのと違い、ステンレスなの潮に強くて長く使用でき喜んでおります。ありがとうございました。

対象商品:
10244605
2017-09-09
用途:
キーホルダーに装着

外れ止めが若干緩く不意に外れた事がありため、取り扱いに注意が必要で。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする