※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-12
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10244736
品番
MSB-12
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
回転するアイの付いたボルトです。
用途
めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用します
トラスコ品番
849-1999
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
206
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
26
ねじ径
M-12
ねじ径(mm)
M-12
寸法D(mm)
11.5
表面処理
電解研磨
寸法B(mm)
24
寸法W(mm)
25
使用荷重(kN)
2.16