水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-6
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10244754
品番
MSB-6
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
回転するアイの付いたボルトです。
用途
めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用します
トラスコ品番
849-2001
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
29
寸法L(mm)
33
寸法H(mm)
14.5
ねじ径
M-6
ねじ径(mm)
M-6
寸法D(mm)
6
表面処理
電解研磨
寸法B(mm)
14
寸法W(mm)
15
使用荷重(kN)
0.49