※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-8
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10244763
品番
MSB-8
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
回転するアイの付いたボルトです。
用途
めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用します
トラスコ品番
849-2002
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
67
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
22
ねじ径
M-8
ねじ径(mm)
M-8
寸法D(mm)
7
表面処理
電解研磨
寸法B(mm)
19
寸法W(mm)
20
使用荷重(kN)
0.78