※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1500mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10244797 品番SPS-1500
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。

寸法L1(mm)1500 寸法L2(mm)1492 用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します トラスコ品番849-2813 材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地 材質(本体)ステンレス 質量(g)157 種類Sカン 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法W(mm)21 材質(キャップ)PVC 使用荷重(kN)0.07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする