※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1800mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10244806 品番SPS-1800
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。

用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します トラスコ品番849-2814 材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地 材質(本体)ステンレス 質量(g)187 種類Sカン 寸法L1(mm)1800 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)1792 寸法W(mm)21 材質(キャップ)PVC 使用荷重(kN)0.07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする