ソフトカラー鉛筆ホルダー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10244857 品番 SCH3-H
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

ソフトで強靭な芯。
水分の付着した面にも書けますので、雨の日の作業などにも使えます。
マーキング後消すこともできます。

芯色 用途コンクリート・金属・プラスチック・ガラスなどいろいろな素材に書き込みができます。 付属品替芯1本(本体装着) トラスコ品番818-5642 質量(g)12 品種鉛筆ホルダー黄 芯径(mm)3.8 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10244841
2025-02-18
用途:
フィルムカット時の墨付け
建設業・工事業

セットされている芯が3箇所も折れてました!
非常に残念!

対象商品:
10244841
2020-06-08
用途:
クレヨンのような良い感じ
医療法人西病院 様

庭の花壇の黒いプラスチックラベルに使います。黒地に白文字はなかなかカッコ良いです。替え芯があるのも良いです。

対象商品:
10244857
2018-06-12
用途:
薄板プレス打ち抜き完了確認に使用しています。
広島和田金属工業株式会社 様

色鉛筆だと芯が短くなると削らないといけないので他に良いものは無いかと色々試してみました。
クレヨン系のペンシルだと簡単に芯が折れるが、これだと力を入れても折れずに書きやすくシャープペンシルタイプなのでノックすれば芯が伸び効率的で大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
10244866
2017-06-12
用途:
あたり作業

扱いやすいです
堅い場所なら指でこすると消せます
芯は固めですが、夏場でもトラブルなしです

1人が参考にしています
対象商品:
10244884
2015-11-20
用途:
磨いた石への墨付け

3本買ったが2本の芯が内部で折れていた。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
10244857
2013-11-30
用途:
社内製品の検査チェック用の筆記具として使用。作業者の色分けが目的。

三菱のダーマトグラフ(一般名:グリースペンシル)の代用品として使用。
通常の色鉛筆よりも芯が太く柔らかいため濃くはっきりした文字が書ける。
ダーマトでは短くなると使い難くなるため、最後まで使いきらずに新しいもの
を使っていたが、ソフトカラー鉛筆ホルダーでは芯を使いきれるため、経済的。
ゴミもでない。またこの製品にはシリコンゴムのグリップが着いているため、
軍手でも滑り難い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする