※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STF-13 ステンレス ストレートフック 水本機械製作所 10244867 STF-13 ステンレス ストレートフック 水本機械製作所 10244867

ステンレス ストレートフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10244867 品番 STF-13
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

寸法L(mm)185 寸法d(mm)13 寸法A(mm)70 寸法D(mm)36 寸法W(mm)86 用途吊り具として トラスコ品番849-2869 材質ステンレス 質量(g)400 種類フック 寸法B(mm)60 使用荷重(kN)0.49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする