※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用フック
ステンレス ストレートフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10244876
品番
STF-16
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
寸法L(mm)
230
寸法d(mm)
16
寸法A(mm)
90
寸法D(mm)
40
寸法W(mm)
92
用途
吊り具として
トラスコ品番
849-2870
材質
ステンレス
質量(g)
710
種類
フック
寸法B(mm)
60
使用荷重(kN)
1.18