※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STF-19 ステンレス ストレートフック 水本機械製作所 10244885 STF-19 ステンレス ストレートフック 水本機械製作所 10244885

ステンレス ストレートフック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10244885 品番 STF-19
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

寸法L(mm)270 寸法d(mm)19 寸法A(mm)110 寸法D(mm)45 寸法W(mm)98 用途吊り具として トラスコ品番849-2871 材質ステンレス 質量(kg)1 種類フック 寸法B(mm)60 使用荷重(kN)2.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする