※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用フック
ステンレス ストレートフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10244894
品番
STF-22
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
寸法L(mm)
295
寸法d(mm)
22
寸法A(mm)
120
寸法D(mm)
50
寸法W(mm)
104
用途
吊り具として
トラスコ品番
849-2872
材質
ステンレス
質量(kg)
2
種類
フック
寸法B(mm)
60
使用荷重(kN)
3.43