曜日別特売
RSCH18-H ソフトカラー鉛筆ホルダー替芯 不易 10244927

ソフトカラー鉛筆ホルダー替芯

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
芯色
内容量1パック(4本)注文コード10244927品番RSCH18-H
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ソフトで強靭な芯。
水分の付着した面にも書けますので、雨の日の作業などにも使えます。
マーキング後消すこともできます。

用途コンクリート・金属・プラスチック・ガラスなどいろいろな素材に書き込みができます。芯色トラスコ品番818-5650質量(g)9品種ホルダー用替芯 黒4本入芯径(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10244911
2023-10-28
用途: 木工作に
農・林・水産業

木工作業で精密でない印に向いていて、補充用に買いました。

対象商品 : 10244902
2017-09-06
用途: 縫製のチャコペンとして使用
株式会社第一産業高山本店

通常のチャコと比べ粉っぽくなく分かりやすい。しかし、この夏場には芯が柔らかく減りがとても速いです。通常の鉛筆のように芯の硬さにバリエーションがあればなお良い。

対象商品 : 10244911
2014-12-05
用途: 石材の切削・研磨時 印つけ

工場内のみんなで使っています。あるときひとりの作業員がこれを持ってきて、「とてもいいので会社で買ってください」と言ったのがきっかけで購入するようになりました。いつの間にか社内に広がっていきました。先日在庫切れだった時には数人から「まだか」と聞かれてしまいました。これからも使い続けます。

1が参考にしています
対象商品 : 10244893
2013-04-19
用途: アルミ形材への罫書き

クリア塗装された面への罫書きもハッキリでき、加工後の罫書き除去も容易なので大変満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする