建築用 シャープペンシル 0.9mm

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10244945 品番SP9Y-H
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

なめらかに書け、折れにくい0.9mm芯。

色(本体) 適合0.9mm替芯 用途木材・コンクリートなどにも書けます。 方式ノック式 芯径(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10244945
2024-06-09
用途:
作業中のメモ
合同会社オアシスポイント 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

0.9のシャープは折れにくく、濃くしっかり書けるので作業中にはとても便利です。

対象商品:
10244945
2023-05-29
用途:
タイルや外壁などのポイント出し
建設業・工事業

一番使いやすいです黄色いだけでなく他の色も有るといいと思うかな

対象商品:
10244945
2023-03-30
用途:
事務作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

屋外作業にも使いますので、胸ポケット用のクリップがあるのが便利です。太い芯なのではっきりと明確に書けるのが良いです。

対象商品:
10244945
2022-09-03
用途:
現場での隅出し作業に使用
FPグラフィックス 様 (製造業)

0.9oなので、粗面でも芯が折れにくいし、黄色で目立つ色なので紛失防止になりそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
10244945
2021-01-30
用途:
内装工事
ウメヤス建築 様

鉛筆の削る手間も省けて良いです。
長さも 市販のシャープペンシルより短く 扱いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10244945
2020-01-22
用途:
現場作業時
建設業・工事業

普通の筆記具は、木部やコンクリートに文字を書くと芯が折れ仕事にならなかったのですが、購入後、早速使って見たら、丈夫でスムーズに行って重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
10244945
2017-01-19
用途:
穴明け作業の下穴のケガキ
株式会社 川瀬機工 様 (製造業)

持ちやすく軽いため作業がはかどっています!!(((^_^;)…

対象商品:
10244945
2020-11-19
用途:
メモ書き時
建設業・工事業

以前ホームセンターで購入して満足していました。再度購入です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする