曜日別特売
RHB9-H 建築用 シャープペンシル替芯 0.9mm 不易 10244981

建築用 シャープペンシル替芯 0.9mm

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(20本)
内容量1個(20本)注文コード10244981品番RHB9-H
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

なめらかに書け、折れにくい0.9mm芯。

用途木材・コンクリートなどにも書けます。芯色黒(HB)芯径(mm)0.9芯硬度HBRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10244981
2022-02-20
用途: 墨出しと筆記に。
喜工業

安くて書き心地良い芯です。
まとめ買いして配っています。

対象商品 : 10244981
2021-06-11
用途: 大工工事
ウメヤス建築

こちらの商品は使いやすく 芯も折れにくいので 重宝してます。
少し安い商品が 近くで売っていたので 試しに購入してみましたが やはり ダメでした。
またリピートします。

対象商品 : 10244981
2017-10-13
用途: 通常のデスクワーク
サービス業

製図用のシャープペンシルと一緒に購入しましたが
芯が折れにくく使いやすい。
在庫もあり大変助かりました。

対象商品 : 10244981
2016-10-02
用途: 大工仕事でつかう
飲食業

事務用の芯だと折れやすいのですが、これは大丈夫でした。

対象商品 : 10244997
2014-05-30
用途: 筆記作業で、赤鉛筆代わりに使用。

色が薄くて、文字が見えずらい。

1が参考にしています
対象商品 : 10244972
2011-06-04
用途: 型枠加工時及び施工時

硬度がHなので硬さは十分ですが、もう少しだけ濃く書けると完璧ですね

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする