SP20W-H 建築用 シャープペン 2.0mm 不易 10245033

SP20W-H 建築用 シャープペン 2.0mm 不易 10245033
SP20W-H 建築用 シャープペン 2.0mm 不易 10245033

建築用 シャープペン 2.0mm

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
芯色
色(本体)
内容量1本注文コード10245033品番SP20W-H
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

強く、しかもなめらか2.0mm芯。
使いやすいノック式を採用!

用途木材・コンクリートなどにも書けます。芯色商品タイプ本体色(本体)トラスコ品番818-5653質量(g)12品種-方式ノック式芯径(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
注意
※芯は建築用シャープペンシル替芯2.0mmを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10245015
2023-10-20
用途: 建築製作物の改善検討時に現物をスケッチ時に使用
運輸・通信業

滑らかな書きあがり気分よく作業ができます、以前は中々意図する絵を起こせずイライラしましたが、これは大丈夫です。

1が参考にしています
対象商品 : 10245015
2022-03-07
用途: DIY
製造業

最近趣味と実益を兼ねて鉄工細工を始めました、表面が未仕上下の物に使用していますが先端が太くなり過ぎず長時間の罫書きが出来ます。

対象商品 : 10245024
2018-05-27
用途: 土木現場

携帯するのに便利、土木作業の定番品でまたお世話になっています。

対象商品 : 10245006
2018-11-08
用途: リフォーム業
その他業種

線を引くときに 芯が入り込んでしまう点が不満な点です。
改良をお願いしたいですね。

対象商品 : 10245024
2017-07-15
用途: コンクリート、石材のけがき

芯が太いので折れにくく鉛筆のように削らなくてもいいので大変便利です。

対象商品 : 10245015
2017-09-21
用途: 絵の背景

絵の背景用に使用。
鉛筆なみに太いので丁度良い。
鉛筆を削る手間が無くなる。

対象商品 : 10245024
2016-08-25
用途: 採点作業
その他業種

非常に書き心地が良く、採点の○を滑らかに書くことができます。
また、点数も太字のため、明確です。程よい重さのため、長時間でも手がつかれることがありません。

対象商品 : 10245015
2020-05-31
用途: 墨つけ用に
その他業種

可もなく不可もなく、普通に使えます。
ただ安いので見た目が悪いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする