建築用 シャープペンシル替芯 2.0mm

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(6本) 芯硬度HB 芯色黒(HB) 注文コード10245051 品番RHB20-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は芯硬度・芯色など7種類から選べます 他の種類を見る

強く、しかもなめらか2.0mm芯。

芯色黒(HB) 用途木材・コンクリートなどにも書けます。 芯径(mm)2.0 芯硬度HB 商品タイプ替芯

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10245051 RHB20-H 35124616 RHB20-H 建築用 シャープペンシル替芯 2.0mm 不易 建築用 シャープペンシル替芯 2.0mm 不易 1パック(6本) 189 税込208 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35124625
2024-04-03
用途:
木下地墨付け
西野内装 様 (建設業・工事業)

材料の色合いに寄り濃ゆい色には白が分かり易い!仕上げ作業にも生かされる!

対象商品:
33042947
2019-02-07
用途:
建築図面のチェック等

本体を持っていたのですが芯を使い切り、替芯がどこで売っているかわからずこちらで見つけて助かりました。強度・価格とも満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
35124625
2018-05-03
用途:
木取り
HummingBird 様

ウォールナットには黒鉛筆では線が見えないが、白だと線が見やすくて重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
33042947
2017-05-25
用途:
建設現場での印つけ・注意書き
建設業・工事業

他に通販できるところがなかったので、助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35124616
2015-11-20
用途:
現場でのけ書き
小林冷器株式会社 様 (建設業・工事業)

芯が折れにくく、しっかり下書き線を描くことができる。鉛筆のように太くなることもなく後から消せるので仕上がりがよい・シャープペンだから当たり前か。大変使い良い。

対象商品:
10245042
2015-02-22
用途:
土建等の墨出し

「強く、しかもなめらか2.0mm芯。」 そのままの謳い文句だと思います。

対象商品:
10245042
2013-01-29
用途:
木材に印を付けるのに使用

木材加工時に印を付けるのに使用しています。2Bなので見えやすく重宝しています。

対象商品:
33042947
2011-02-14
用途:
子供の勉強の時に使う

書きやすく、手になじむ」

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする