曜日別特売
SPH20W-H 建築用 シャープペン 2.0mm超硬芯 不易 10245146

建築用 シャープペン 2.0mm超硬芯

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
芯色
内容量1本注文コード10245146品番SPH20W-H
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

強靭でタフなボディ(真鍮製)
強く・折れにくく・水漏れ・高温にも強い。
芯強度UP!

用途木材・コンクリートなどにも書けます。芯色トラスコ品番818-5667質量(g)31方式ノック式芯径(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10245121
2024-01-04
用途: 金属加工時

プラスチックの物より、重量感があって、手に持っている時落としにくい。

対象商品 : 10245121
2019-11-27
用途: 工事
324電気工事建設業・工事業

伸が出なくなる何回も使ってるけど不具合多すぎ。もう買わない。

6が参考にしています
対象商品 : 10245146
2014-08-06
用途: 木取・墨付け
横田工芸

ひじょうに堅く・芯が減らなく重宝します。今まで鉛筆を使用していましたが、ワンプッシュで芯が出て助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 10245146
2014-03-18
用途: 鉄板や木に記入

便利な商品で質感も非常に良いですが、色付が薄い様ですのでもう少し改良が必要だと思います。年寄には見にくいかも知れません。

2が参考にしています
対象商品 : 10245121
2012-03-30
用途: 屋外でコンクリートや配管へ
建設業・工事業

頑丈でつぶれにくい、適度に重さもあるので使いやすい。予備で何本か購入します。

対象商品 : 10245146
2009-09-17
用途: 鉄板などの線引きに使用
農・林・水産業

本体が丈夫で使いやすい

対象商品 : 10245146
2018-04-21
用途: 鉄骨へのけがき
プロスト工業

何本か購入しましたが、すぐに中の抑えが弱くなって、芯が中に食い込んでしまいます。
すべての物が同じです。
改善してほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 10245137
2013-04-19
用途: 日曜大工
農・林・水産業

普通のペンと比べるとかなり重いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする