※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス スナップフックDA型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10245183
品番
DA-8
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
寸法L(mm)
86
寸法d(mm)
13
寸法t(mm)
6.5
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
8
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番
849-1267
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
65
種類
スナップフック
寸法W(mm)
28
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.59