雨天用マーカー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10245216 品番 RM3-H
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

濡れている素材にも筆記可能。
滑面に書いた筆記線は、水を含んだ布などできれいに拭き取れます。

用途水や油のついている木材・金属・プラスチック・コンクリート・タイルなどのマーキングに。 トラスコ品番818-5599 長さ(mm)125 質量(g)22 径(Φmm)15 インク色 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体
注意
※木材やコンクリートなど多孔質に書いた筆記線は消去できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:156
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:512

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10245207
2022-04-04
用途:
外置き鋼材の印付けに使用

濡れている鋼材に色がよくのります。ただしコスパ悪し。

対象商品:
10245207
2019-08-27
用途:
鉄骨溶接部の検査
サービス業

書きやすくて商品は良いのですが、このマーカーに合うホルダーがあると良いと思う。

対象商品:
10245207
2015-08-17
用途:
点検

太い削らないといけない、のでホワイトボードにする。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
10245207
2014-07-15
用途:
鉄骨のマーキングに使用
株式会社伏木鉄工所 様

使用中にポキポキ折れるので、マーカーホルダーがあれば、教えて下さい。
φ14mmのホルダーがあまりないみたいですが・・・

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
おそれいりますが、この商品に適合するホルダーはございません。
ご意見はメーカーへ申し伝え、今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
10245207
2013-11-23
用途:
チップソーの再研磨

水濡れしている刃物にマーキングして使いますが、消えにくく、拭くと消えるので便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする