※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
ステンレス スピードキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10245287
品番
SCH-4
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
寸法L(mm)
42
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
5.9
寸法B2(mm)
11.5
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして
トラスコ品番
849-2597
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
15
種類
リングキャッチ
寸法B1(mm)
13.5
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.49