BMAC 高力ボルトラインマーカー用消しペン 不易 10245331

高力ボルトラインマーカー用消しペン

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード10245331品番BMAC
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

ピンポイントで消去できます。
ビンや缶と違い安全に持ち運びができ、簡単に消去作業ができます。

用途
高力ボルト接合のマーキング消去に!
商品タイプ使い切り本体トラスコ品番818-5604質量(g)20品種消しペンインク色消しペンインク油性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-21
用途: ボルトなどのマーキングを消す。
yamagaその他業種

使用するペイントパーカーで簡単に消せるものとちょっと消しにくいものがある様です。
一番間違いないのは同じメーカーのペイントマーカーを使用する事だと思います。

対象商品 : 10245331
2019-01-13
用途: アイマークの撤去
住友電設株式会社建設業・工事業

使ってみましたがマーキングが落ちにくく、結局他の商品を使って落としました。

2が参考にしています
対象商品 : 10245331
2009-03-03
用途: マーキングの失敗や、回転角不足のごまかしに・・・
加藤工業建設業・工事業

今までは、シンナーなどで消していましたが、これは消したいところだけ消せるのでいいですね。後マーキングの必需品ですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする