ステンレス スマル 高さ255mm

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10245357 品番 SM-2
参考基準価格(税別)¥30,750 販売価格(税込) ¥24,090
販売価格(税別)
21,900

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。

用途船舶・ヨット使用時において、ロープ等に取り付けたスマルを海中(水中)に放り込み簡易の係留に使用したり、水中の物を拾うために使用出来ます トラスコ品番849-2741 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(kg)2 寸法L(mm)345 寸法A(mm)48 寸法B(mm)19 寸法D1(mm)16 寸法D2(mm)10 寸法W(mm)260 仕上バレル研磨

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10245332
2018-10-11
用途:
アンカーロープ回収
株式会社小浜マリーナ 様

正しいサイズの記載が欲しい。高さ255mmと表示されているので購入したが、ワンサイズ小さいものが届いた。
メーカーのサイトを見なければサイズがわからないうえ誤表示では困る。

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする