※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
ステンレス ターンキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10245375
品番
OTC-6
参考基準価格(税別)
¥4,010
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
連結部分を90°回転させることにより、間口が広く、太いものも容易にセットできます。
トラスコ品番
849-2113
質量(g)
64
寸法L(mm)
85
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
6.5
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質
ステンレス
種類
リングキャッチ
寸法B2(mm)
51
寸法B1(mm)
54
使用荷重(kN)
0.59