※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
ステンレス ターンキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10245384
品番
OTC-8
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
連結部分を90°回転させることにより、間口が広く、太いものも容易にセットできます。
トラスコ品番
849-2114
質量(g)
147
寸法L(mm)
110
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
8.6
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質
ステンレス
種類
リングキャッチ
寸法B2(mm)
68
寸法B1(mm)
72
使用荷重(kN)
1.27