※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用アイプレート
ステンレス ダイアモンドアイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10245418
品番
DI-8
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
形状が菱形です。
4箇所を止めるタイプです。
寸法H(mm)
33
寸法d(mm)
5.2
寸法D(mm)
8
寸法W(mm)
21
寸法B2(mm)
65
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
トラスコ品番
849-1278
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)
76
種類
アイプレート
寸法T(mm)
3
寸法A1(mm)
50
寸法B1(mm)
80
寸法h(mm)
20
寸法A2(mm)
34
表面処理(本体)
電解研磨
使用荷重(kN)
0.29