※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径1mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10245427 品番WCP-1S
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。

用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します トラスコ品番849-3147 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)2 寸法L(mm)7.5 レンチサイズ(mm)2 ねじ径M4 寸法D(mm)7.5 適合ワイヤ径(Φmm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする