※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径2mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M12
注文コード
10245445
品番
WCP-2
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
適合ワイヤ径(Φmm)
2
ねじ径
M12
トラスコ品番
849-3148
用途
六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
質量(g)
34
寸法L(mm)
18
レンチサイズ(mm)
6
寸法D(mm)
20