※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径3mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M12 トラスコ品番849-0887 注文コード10245463 品番B-1985
参考基準価格(税別)¥3,010 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はねじ径・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。

ねじ径M12 トラスコ品番849-0887 用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します 材質ステンレス 適合ワイヤ径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする