※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径4mm

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M12 注文コード10245506 品番WCP-4
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はねじ径など4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。

材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 適合ワイヤ径(Φmm)4 ねじ径M12 トラスコ品番849-3152 用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します 質量(g)34 寸法L(mm)21 レンチサイズ(mm)6 寸法D(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10245515
2020-09-04
用途:
園芸用に使用

屋上を4oのステンレスワイヤーで網目上にし、交点に使用。
しっかり固定でき、しかも小さいので目障りにならない。
ただ価格が高いのでなかなか手が出せない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする