※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス ダブルシャックル 全長114mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10245567
品番
WS-10
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
用途
金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります、両方の頭の部位はねじシャックル形式で広範囲の用途に使用可能です
トラスコ品番
849-3203
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
313
ねじ径
W3/8
寸法L1(mm)
114
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
20
寸法L2(mm)
22
使用荷重(kN)
3.43