鉄筋マーカー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 10245584 品番 1290
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

配筋ピッチの記録撮影がくっきり写ります。
鉄筋の縦横ピッチ、径の色分けなど見やすく、作業効率もアップします。

イエロー 用途配筋ピッチ撮影に 適合(鉄筋サイズ)13mm〜約30mm 長さ(mm)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:491

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10245593
2013-11-25
用途:
建設工事の 鉄筋写真
西山建設 株式会社 様

とても 良い感じでした。

対象商品:
10245611
2012-08-27
用途:
鉄筋検査の際

全色購入したが、オレンジのマーカーは誰が見ても赤にしか見えない。実際に現場で写真に使う際は赤と書いて使用しています。大きさも5cmと普通のサイズ。半分に切っても写真には充分使用できる感じになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする