※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用フック
ステンレス チェーンフック 線径10mm長さ84mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10245603
品番
CQH-3
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。
寸法L(mm)
84
寸法d(mm)
3.0
寸法A(mm)
14
寸法S(mm)
25
寸法D(mm)
10
用途
チェーンの端末金具として
トラスコ品番
849-1203
材質
ステンレス
質量(g)
84
種類
フック
寸法B(mm)
4
寸法W(mm)
36
チェーン径(Φmm)
3
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.88
材質(スプリングピン)
ステンレス(SUS420J2)