※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス チェーンフック 線径8mm長さ70mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10245628 品番CQH-2.5
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。

用途チェーンの端末金具として トラスコ品番849-1202 材質ステンレス 質量(g)46 種類フック 寸法L(mm)70 寸法d(mm)2.5 寸法A(mm)11 寸法S(mm)23 寸法D(mm)8 寸法B(mm)3 寸法W(mm)34 チェーン径(Φmm)2.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.59 材質(スプリングピン)ステンレス(SUS420J2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする