※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
たくみ
たくみの 水平器・水準器・墨出器
たくみの 墨打器/墨差し
たくみの 水糸
カラー坪糸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
糸の太さ(mm)
約0.40
注文コード
10245654
品番
140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥475
この商品は
糸の太さ
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
耐久力の化繊糸
強さ抜群、特殊表面加工で墨付きが良い
長さ(m)
30
糸の太さ(mm)
約0.40
色
オレンジ
用途
自動巻取墨壺、密閉式墨壺に最適
材質
特殊加工ナイロン糸