※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラー坪糸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10245697 品番 180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

耐久力の化繊糸
強さ抜群、特殊表面加工で墨付きが良い

長さ(m)30 糸の太さ(mm)約0.60 オレンジ 用途自動巻取墨壺、密閉式墨壺に最適 材質特殊加工ナイロン糸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする