※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製) ブネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10245716
品番
LTF-10W
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
トラスコ品番
849-1858
質量(g)
85
寸法L(mm)
24
寸法H(mm)
41
寸法A(mm)
18
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径(mm)
W3/8
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
80
使用荷重(kN)
1.47