※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製) ミリネジ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10245768 品番 LTF-10M
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。

トラスコ品番849-1857 質量(g)85 寸法L(mm)24 寸法H(mm)41 寸法A(mm)18 用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質ステンレス(SUS304) ねじ径(mm)M10 寸法D(mm)8 寸法B(mm)80 使用荷重(kN)1.47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10245795
2023-07-06
用途:
テント地を吊るために利用

丁寧な作り、仕上げで見栄え良く信頼出来る製品である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする