水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用カラビナ
ステンレス ナス型カラビナ(環なし)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10245874
品番
NK-4A
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
寸法L(mm)
45
寸法S(mm)
8
寸法W(mm)
24
質量(g)
8
トラスコ品番
849-2072
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨
種類
カラビナ
寸法D(Φmm)
4
表面処理
バレル研磨
参考使用荷重(kN)
0.29
表面処理(本体)
バレル研磨
入数
20
使用荷重(kN)
0.29