※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス ネジシャックル 呼び13mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10245926
品番
B-254
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
849-0960
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
290
寸法L(mm)
52
ねじ径
W1/2
寸法d(mm)
26
寸法B(mm)
26
寸法D1(mm)
13
寸法D2(mm)
13
仕上
バレル研磨仕上げ
使用荷重(kN)
4.90