※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス ネジシャックル 呼び2mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10245935
品番
SP-2
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途
連結金具として使用します
トラスコ品番
849-2762
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
1
寸法L(mm)
8
ねじ径
M2
寸法d(mm)
4
寸法B(mm)
4
寸法D1(mm)
2
寸法D2(mm)
2
使用荷重(kN)
0.10