※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び10mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10246005 品番SP-10 316
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。

用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2753 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)113 寸法L(mm)40 ねじ径W3/8 寸法d(mm)20 寸法B(mm)20 寸法D1(mm)10 寸法D2(mm)10 使用荷重(kN)3.43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする