※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び12mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10246014
品番
SP-12 316
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途
連結金具として使用します
トラスコ品番
849-2755
材質
SUS316
材質/仕上
ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)
200
寸法L(mm)
48
ねじ径
W1/2
寸法d(mm)
24
寸法B(mm)
24
寸法D1(mm)
12
寸法D2(mm)
12
使用荷重(kN)
4.12