※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び32mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10246084
品番
SP-32 316
参考基準価格(税別)
¥65,330
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途
連結金具として使用します
トラスコ品番
849-2771
材質/仕上
ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(kg)
4
寸法L(mm)
134
ねじ径
M36
寸法d(mm)
72
寸法B(mm)
64
寸法D1(mm)
35
寸法D2(mm)
32
使用荷重(kN)
31.36