※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び8mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10246127
品番
SP-8 316
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途
連結金具として使用します
トラスコ品番
849-2780
材質/仕上
ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)
60
寸法L(mm)
32
ねじ径
W5/16
寸法d(mm)
16
寸法B(mm)
16
寸法D1(mm)
8
寸法D2(mm)
8
使用荷重(kN)
2.45